コンバム(旧:妙徳)
コンバム サイレンサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
接続口
G
消音効果(dB)
20以上
注文コード
46185474
品番
MSM-01
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
接続口・消音効果
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
接続口
G
消音効果(dB)
20以上
適合
適合コンバム CV-15、CVA2-15H/15L
ポートサイズ
G1/4
使用圧力範囲(MPa)
0~0.5
接続ねじ種類
G