TSFGR-266-TKL300 アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 階段片手すり天場二方付 TRUSCO 46185617

アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 階段片手すり天場二方付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
天板高さ(m)0.6
段高(mm)300
天板寸法(mm)600×400
内容量1台注文コード46185617品番TSFGR-266-TKL300
参考基準価格(税別)¥194,100販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

作業用踏台と階段片手すり天場二方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。

用途工場、倉庫内での作業に。天板高さ(m)0.6踏ざん踏面幅(mm)200トラスコ品番552-0085セット内容踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり天場二方手すり高さ900、1100mm兼用段数2段設置寸法・奥行(mm)629天板寸法(mm)600×400段高(mm)300最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×629設置寸法・間口(mm)620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする