用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。天板高さ(m)1.25踏ざん踏面幅(mm)200トラスコ品番551-5701セット内容踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+天場三方手すり高さ900、1100mm兼用段数5段設置寸法・奥行(mm)2138天板寸法(mm)1000×400段高(mm)250最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020踏面タイプ標準タイプ