※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46187078
品番
ET-100UR-M12-35
参考基準価格(税別)
¥1,754
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-2909
材質
金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
28
ねじピッチ(mm)
1.75
取付高H(mm)
126
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
600
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
100
ねじ山
1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.03MB)