VS-150BS 超音波洗浄器 バスケット ヴェルヴォクリーア 46187254

 

VS-150BS 超音波洗浄器 バスケット ヴェルヴォクリーア 46187254
VS-150BS 超音波洗浄器 バスケット ヴェルヴォクリーア 46187254

超音波洗浄器 バスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード46187254品番VS-150BS
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途超音波洗浄器VS-150用バスケット。トラスコ品番112-6521適合機種VS-150材質本体:ステンレス(SUS304)メッシュ(網カゴ)幅(mm)220高さ(mm)70奥行(mm)170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする