ジャパックス
HD規格袋 No.15 紐付き200枚 半透明 厚み0.01mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
46187577
品番
HK15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
口タイプです。吊り下げひも付きで、フックなどに掛けて使えます。下部から1枚ずつ取り出せます。
トラスコ品番
453-0573
材質
ポリエチレン(HDPE)
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
高さ(mm)
450
入数(枚)
200
サイズ(号)
15
注意
複数の国で製造しているため他の製造国が届く場合もございます。