ジャパックス
超厚手ポリ袋(小)透明 100枚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
46187595
品番
ASB12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
強靭で破れにくくなっています。
トラスコ品番
523-7520
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
色
透明
容量(L)
20
縦(mm)
600
横(mm)
470