曜日別特売
67674 40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール 46187760

 

67674 40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール 46187760
67674 40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール 46187760
67674 40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール 46187760
67674 40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール 46187760
67674 40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール 46187760
67674 40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール 46187760
67674 40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール 46187760
67674 40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール 46187760
67674 40V対応 ビット差替式パワーソケット ベストツール 46187760

40V対応 ビット差替式パワーソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)24
内容量1個注文コード46187760品番67674
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ビットが折れても交換可能!40Vまでのハイトルクインパクトに耐えられる新設計の差替えビットをセットした、プロ向け高耐久仕様の軸交換式電動ドライバー用ソケットビット!
軸部の材質はダメージや折れ防止に有効な高級鋼材NKD-1を採用。
さらに負荷のかかる軸部の全長を見直し、40V及び36V・18Vのハイトルクのインパクトドライバーを使用しても軸折れしにくい設計にしました。
差替え用の軸ビットはソケットの内部やインパクトドライバーのチャック内に食い込みにくい”両側フラット仕上げ”を採用しました。
深穴タイプで首下の長いボルト・ナットや、ダブルナットの締結にも使用出来ます。
要となるビット部とソケット部の接合部は3ポイントロック方式の特殊圧入式(PAT.)を採用。
ビットにかかる負荷を分散し最小限に抑えます。

用途14.4Vから40Vまでのインパクトドライバーを使用したボルト・ナットの脱着作業にトラスコ品番563-0422セット内容2点(ソケット本体&差替ビット)、ビット差替式パワーソケット+40V対応差替用交換ビット材質六角軸部:NKD-1(焼入硬度:HRC60度±1)、ソケット部:SCM鋼全長(mm)110タイプ軸ビット差替え式差込角(mm)6.35対辺寸法(mm)24外径(Φmm)32深さ(mm)ナット受部:26、ボルト受部:50適合ねじM16ネジ・小型M18ネジ軸(mm)6.35対辺六角サーフェイス
注意
※電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
※差替えビットにスリムビット・トーションビットは使用しないで下さい。
※ソケット内部に詰まる恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
※破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする