曜日別特売
PHR60-5P フォトロッド マイゾックス 46187805

フォトロッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻注文コード46187805品番PHR60-5P
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

写真写りの良い目盛・数字
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い
つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です

用途現場記録写真用トラスコ品番851-1298最大測定長(mm)5000ロッド幅(mm)60最大測定長(m)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする