222829 レーザーレベル用デジタル0セット マイゾックス 46187814

 

222829 レーザーレベル用デジタル0セット マイゾックス 46187814
222829 レーザーレベル用デジタル0セット マイゾックス 46187814
222829 レーザーレベル用デジタル0セット マイゾックス 46187814
222829 レーザーレベル用デジタル0セット マイゾックス 46187814

レーザーレベル用デジタル0セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード46187814品番222829
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

任意の高さを基準(0位置)に設定することが出来るので、レベルを確認する作業が効率的に行えます。
デジタル数値の表示単位は0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mmの5段階切替です。
90mmのワイドな受光幅でレーザーを確実に受光し、迅速な作業が可能です。
受光センター誘導矢印と100デシベルの大音量で受光をお知らせします。

用途回転レーザー用受光器トラスコ品番225-0584セット内容デジタル0セット受光器(D-RE2)、円形気泡管付ロッドクランプ(D-RC)、単3アルカリ乾電池1本、取扱説明書縦(mm)69横(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※レーザーレベルの対応機種はお問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする