FC3KOFY カード型多用途パテ FORMcard(TM) カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー フォームカード 46188110

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC3KOFY カード型多用途パテ FORMcard(TM) カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー フォームカード 46188110
FC3KOFY カード型多用途パテ FORMcard(TM) カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー フォームカード 46188110
FC3KOFY カード型多用途パテ FORMcard(TM) カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー フォームカード 46188110
FC3KOFY カード型多用途パテ FORMcard(TM) カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー フォームカード 46188110
FC3KOFY カード型多用途パテ FORMcard(TM) カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー フォームカード 46188110
FC3KOFY カード型多用途パテ FORMcard(TM) カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー フォームカード 46188110
FC3KOFY カード型多用途パテ FORMcard(TM) カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー フォームカード 46188110
FC3KOFY カード型多用途パテ FORMcard(TM) カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー フォームカード 46188110
FC3KOFY カード型多用途パテ FORMcard(TM) カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー フォームカード 46188110
FC3KOFY カード型多用途パテ FORMcard(TM) カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー フォームカード 46188110

カード型多用途パテ FORMcard(TM) カーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1組(3枚)注文コード46188110品番FC3KOFY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

お湯で温めるだけで自由自在に形を変えられるので手軽に様々な用途に使用できます。
硬化後もお湯やドライヤーで温めれば再び柔らかくなり再加工が可能です。
プラスチック製品の簡易補修や追加工に最適です(一部接着出来ないプラスチックもあります)。
携帯性に優れたポケットサイズのカード形状です。
非毒性の生分解性プラスチック原料のため安心して使用できます。

用途
プラスチック製品の補修や補強、アレンジに。
あらゆる便利ツールの創作に(スマホスタンドやペン立て)。
トラスコ品番505-5986材質生分解性プラスチックカーキグリーン・オレンジ・フローラルイエロー容量(g)39シートサイズ(mm)85×53可使時間(分)3カードサイズ(mm)幅85×縦53×厚さ2危険物の類別非危険物硬化時間1時間
注意
※お湯や熱したカードで火傷をしないよう十分ご注意ください。
※火の近くや直射日光の当たる場所に置かないでください。
※カードに毒性はありませんが食品に混入しないようご注意下さい。
※お子様がご使用の際は必ず大人と一緒にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする