曜日別特売
S4765079 かどまるPRO-NEO サンスター文具 46188277

 

S4765079 かどまるPRO-NEO サンスター文具 46188277
S4765079 かどまるPRO-NEO サンスター文具 46188277
S4765079 かどまるPRO-NEO サンスター文具 46188277
S4765079 かどまるPRO-NEO サンスター文具 46188277
S4765079 かどまるPRO-NEO サンスター文具 46188277
S4765079 かどまるPRO-NEO サンスター文具 46188277
S4765079 かどまるPRO-NEO サンスター文具 46188277
S4765079 かどまるPRO-NEO サンスター文具 46188277
S4765079 かどまるPRO-NEO サンスター文具 46188277
S4765079 かどまるPRO-NEO サンスター文具 46188277

かどまるPRO-NEO

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード46188277品番S4765079
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

写真やカードの角を丸くするコーナーカッターです。
硬めの紙はもちろんラミネート加工されたものでもカットできます。
0.4mm厚まで対応可能です。
様々なシーンに応じた「かどまる」が、あなたの身の回りにあるトンガったカドをちょっと可愛くマルくします。

トラスコ品番525-2820材質ABS樹脂・ポリスチレン・スチール・ポリアセタール・ステンレス・熱可塑性エラストマーブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: ラミネートフィルムの角取り
製造業

5mmだけなら100円ショップでも対応するものはありますが、ラミネートフィルムを3mmにコーナーカットする必要があり、購入いたしました。3、5、8mmに1個で対応でき、カットも楽に速くできるので、お値段に見合った買い物であったと満足しています。大量にコーナーカットする必要がある場合には、購入を検討する価値があると思います。

2024-10-31
用途: 事務作業等

角のアールサイズが3種あって使い分けが出来て良いです。
テプラー、ラミレート、印刷紙で問題なく使えてます。
ただ届いたものが破損していたのが着ました。
返品のトラック手配等がモノタロウでしてくれたんでストレスは無かったです。

2023-12-17
用途: ラミネート加工の角に
製造業

ラミネート加工の硬めの物もきれいな角に出来ました。色も好みで良いです。

2023-11-03
用途: ステッカー製作
製造業

PRO使って良かったのにコレは全く使えない。どこに嵌ってるのか不発が多い。裏側のカバーの取付けがダメで直ぐ外れる。高さがありロックしないと引き出しに入らない。我慢して使ってたがもう無理。PROに買い換える。こんなしょうもないもんに煩わされたくない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする