曜日別特売
00274855 発表ボードカラーフレーム 5枚組 両面暗線入り 三和製作所 46188461

00274855 発表ボードカラーフレーム 5枚組 両面暗線入り 三和製作所 46188461
00274855 発表ボードカラーフレーム 5枚組 両面暗線入り 三和製作所 46188461

発表ボードカラーフレーム 5枚組 両面暗線入り

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ブルー
ブルー
ピンク
イエロー
グリーン
オレンジ
5色(ブルー、ピンク、イエロー、グリーン、オレンジ)
内容量1セット注文コード46188461品番00274855
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

発表ボードを目立たせるカラフルなフレーム
両面4cm方眼線入り。
表面は黒板仕様、裏面はホワイトボード仕様です。
両面磁石がついていますのでスチール黒板に貼り付けて発表できます。
ペット樹脂製なので、発表ボード自体に磁石はつきません。

セット内容【ボード】5枚【イレーサー付黒ペン】5本材質ペット樹脂、塩ビ、磁石幅(mm)500厚さ(mm)1.5ブルー質量(g)600奥行(mm)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする