曜日別特売
00274858 発表ボードカラーフレーム 5枚組 両面暗線入り 三和製作所 46188488

発表ボードカラーフレーム 5枚組 両面暗線入り

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
グリーン
グリーン
ブルー
ピンク
イエロー
オレンジ
5色(ブルー、ピンク、イエロー、グリーン、オレンジ)
内容量1セット注文コード46188488品番00274858
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

発表ボードを目立たせるカラフルなフレーム
両面4cm方眼線入り。
表面は黒板仕様、裏面はホワイトボード仕様です。
両面磁石がついていますのでスチール黒板に貼り付けて発表できます。
ペット樹脂製なので、発表ボード自体に磁石はつきません。

セット内容【ボード】5枚【イレーサー付黒ペン】5本材質ペット樹脂、塩ビ、磁石幅(mm)500厚さ(mm)1.5グリーン質量(g)600奥行(mm)450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

黒板/チョーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする