10304000 オイルゲージSM形 家原ライト工業 46188600

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10304000 オイルゲージSM形 家原ライト工業 46188600
10304000 オイルゲージSM形 家原ライト工業 46188600

オイルゲージSM形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法A(mm)39
内容量1個注文コード46188600品番10304000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。
特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。

トラスコ品番551-2551材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR幅(mm)43.5厚さ(mm)19.5寸法A(mm)39寸法F(mm)25.5寸法D(mm)12寸法E(mm)19.5寸法B(mm)43.5寸法C(mm)7.5耐圧(MPa)0.8(40℃)二面幅(mm)39耐熱温度(℃)105取付ネジ径G1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする