曜日別特売
20103000 エアブリーザーA形 家原ライト工業 46188618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20103000 エアブリーザーA形 家原ライト工業 46188618
20103000 エアブリーザーA形 家原ライト工業 46188618

エアブリーザーA形

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法D(mm)8.4
内容量1個注文コード46188618品番20103000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

耐熱温度が高く、耐候性・耐薬品性に優れています。
油の沸騰を防ぎます。
外部からの塵などを防ぎます。

トラスコ品番551-2558材質フェノール樹脂厚さ(mm)28.7ねじ長さ(mm)11.5寸法A(mm)42外径(Φmm)42寸法D(mm)8.4寸法B(mm)11.5寸法C(mm)28.7耐熱温度(℃)170取付ネジ径G3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする