曜日別特売
20402000 エアブリーザーC形 家原ライト工業 46188670

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20402000 エアブリーザーC形 家原ライト工業 46188670
20402000 エアブリーザーC形 家原ライト工業 46188670

エアブリーザーC形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法C(mm)9.5
内容量1個注文コード46188670品番20402000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

屋内外に使用でき、特に屋外に最適です。
油の沸騰を防ぎます。
外部からの塵などを防ぎます。

トラスコ品番551-2554材質本体:強化プラスチック、キャップ:フェノール樹脂厚さ(mm)47ねじ長さ(mm)9.5寸法A(mm)32外径(Φmm)32寸法D(mm)6寸法E(mm)11寸法B(mm)47寸法C(mm)9.5耐熱温度(℃)115取付ネジ径G1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする