曜日別特売
00284693 特別の教科 道徳 内容項目カード 三和製作所 46188707

00284693 特別の教科 道徳 内容項目カード 三和製作所 46188707
00284693 特別の教科 道徳 内容項目カード 三和製作所 46188707
00284693 特別の教科 道徳 内容項目カード 三和製作所 46188707
00284693 特別の教科 道徳 内容項目カード 三和製作所 46188707

特別の教科 道徳 内容項目カード

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1セット注文コード46188707品番00284693
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

道徳の内容22項目をカード教材に!
特別の教科 道徳の内容項目(22項目)をカードにした教材です。
学習する内容が一目で分かります。
裏面磁石付きなので、教室の黒板に貼り付けてご使用ください。項目例
自然愛護
感動 畏敬の念
相互理解 寛容
規則の尊重
よりよく生きる喜び
礼儀
友情 信頼
勤労 公共の精神

材質発泡樹脂、磁石幅(mm)105厚さ(mm)3質量(kg)1.6高さ(mm)295
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする