日本サニパック
環優包装フォルタ薄口 透明 100枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
容量(L)
70
45
70
90
厚さ(mm)
0.03
0.025
0.03
0.035
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
46188864
品番
FU7C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
使用済パッケージは簡単にたたんで捨てられます。
用途
すっきり収納したい場合に。
トラスコ品番
176-9552
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.03
色
透明
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800