※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京発条製作所
強力ばね極重荷重 TB 外径30mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
自由長(mm)
125
100
125
150
175
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
ばね定数(N/mm)
141.33
176.67
141.33
117.78
100.95
588.89
504.76
441.67
392.59
353.33
321.21
294.44
271.79
252.38
235.56
220.83
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46189056
品番
TB30X125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番
443-0603
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
30
最大荷重(N)
3530
ばね定数(N/mm)
141.33
自由長(mm)
125
最大たわみ(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。