曜日別特売
00304551 イージーテニスラケット テニジー6個セット 三和製作所 46189075

00304551 イージーテニスラケット テニジー6個セット 三和製作所 46189075
00304551 イージーテニスラケット テニジー6個セット 三和製作所 46189075
00304551 イージーテニスラケット テニジー6個セット 三和製作所 46189075
00304551 イージーテニスラケット テニジー6個セット 三和製作所 46189075
00304551 イージーテニスラケット テニジー6個セット 三和製作所 46189075
00304551 イージーテニスラケット テニジー6個セット 三和製作所 46189075

イージーテニスラケット テニジー6個セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード46189075品番00304551
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

カラフルで楽しいスポンジラケット
ラケットを握る事が苦手でもテニス遊びをすることができます。
汚れたら洗ったり、アルコール消毒ができます。

セット内容ラケット6個分(灰、黒、赤、黄、緑、青×各2枚) / マジックバンド×21本(18本+予備3本) / ストッパー×6個 / ゴム×6本 / ボール×3個 / 取扱説明書 / 収納袋材質ラケット:ポリエチレンフォーム、ボール:発泡ウレタン、マジックバンド:ポリエステル、ストッパー:プラスチック、ゴム:ポリエステル・ラバー幅(mm)230高さ(mm)70奥行(mm)230ボール径(Φmm)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする