KS-MR3D×3pcs メッキ ミニラック三段 3個セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189459

※サイズ

KS-MR3D×3pcs メッキ ミニラック三段 3個セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189459
KS-MR3D×3pcs メッキ ミニラック三段 3個セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189459
KS-MR3D×3pcs メッキ ミニラック三段 3個セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189459
KS-MR3D×3pcs メッキ ミニラック三段 3個セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189459
KS-MR3D×3pcs メッキ ミニラック三段 3個セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189459
KS-MR3D×3pcs メッキ ミニラック三段 3個セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189459
KS-MR3D×3pcs メッキ ミニラック三段 3個セット AIS (エイ・アイ・エス) 46189459

ミニラック三段 3個セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード46189459品番KS-MR3D×3pcs メッキ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

製品サイズ(約):幅45×奥行20×高さ45cm
製品重量(約):2.7kg
耐荷重(約):30kg棚1枚、全体60kg
主材:スチール(クロームメッキ仕上げ)、スリーブ(樹脂)
生産国:中国
お客様組立品

幅(mm)450質量(kg)2.7メッキ高さ(mm)450奥行(mm)200

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき750/税込825
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする