※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東京発条製作所
強力ばね重荷重 TH 外径14mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
自由長(mm)
65
25
35
40
65
70
ばね定数(N/mm)
37.04
96.3
68.78
60.19
37.04
34.39
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46189485
品番
TH14X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番
443-2401
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
7
外径(Φmm)
14
最大荷重(N)
579
ばね定数(N/mm)
37.04
自由長(mm)
65
最大たわみ(mm)
15.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。