曜日別特売
TH30X65 強力ばね重荷重 TH 外径30mm 東京発条製作所 46190045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH30X65 強力ばね重荷重 TH 外径30mm 東京発条製作所 46190045
TH30X65 強力ばね重荷重 TH 外径30mm 東京発条製作所 46190045
TH30X65 強力ばね重荷重 TH 外径30mm 東京発条製作所 46190045

強力ばね重荷重 TH 外径30mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
自由長(mm)65
ばね定数(N/mm)169.52
内容量1個注文コード46190045品番TH30X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。

用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番443-3394材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)2648ばね定数(N/mm)169.52自由長(mm)65最大たわみ(mm)15.6RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※自由長×24.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする