TM14X70 強力ばね中荷重 TM 外径14mm 東京発条製作所 46190736

TM14X70 強力ばね中荷重 TM 外径14mm 東京発条製作所 46190736
TM14X70 強力ばね中荷重 TM 外径14mm 東京発条製作所 46190736
TM14X70 強力ばね中荷重 TM 外径14mm 東京発条製作所 46190736

強力ばね中荷重 TM 外径14mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
自由長(mm)70
ばね定数(N/mm)17.01
内容量1個注文コード46190736品番TM14X70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。

用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番443-5117材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)7外径(Φmm)14最大荷重(N)383ばね定数(N/mm)17.01自由長(mm)70最大たわみ(mm)22.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※自由長×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする