東京発条製作所
強力ばね中荷重 TM 外径35mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
自由長(mm)
75
100
125
150
175
200
40
45
50
55
60
70
75
80
90
ばね定数(N/mm)
100
75
60
50
42.86
37.5
187.5
166.67
150
136.36
125
107.14
100
93.75
83.33
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46191400
品番
TM35X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途
プレス金型
クラッチ・ブレーキ部品
精密機械部品
工作機械部品
免震部品
トラスコ品番
443-6261
材質
ばね用シリコンクロム鋼
内径(Φmm)
17.5
外径(Φmm)
35
最大荷重(N)
2400
ばね定数(N/mm)
100
自由長(mm)
75
最大たわみ(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※自由長×32.0%を超えるたわみでは使用しないでください。