曜日別特売
BS125ER-K15 角リム型ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 46192346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS125ER-K15 角リム型ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 46192346
BS125ER-K15 角リム型ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 46192346

角リム型ハンドル車(加工付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード46192346品番BS125ER-K15
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。
指かけ付きリム形状です。

トラスコ品番132-3945材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラックボス径(Φmm)35ハンドル径(Φmm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする