SHK12-K12 デジタルダイアルハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 46193089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHK12-K12 デジタルダイアルハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 46193089
SHK12-K12 デジタルダイアルハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 46193089

デジタルダイアルハンドル車(加工付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46193089品番SHK12-K12
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:12mm)加工品です。
握りは回転グリップ(RG)を使用しています。

トラスコ品番132-8863材質ハンドル車:アルミ合金(ADC12)、握り:フェノール樹脂 ブラックボス径(Φmm)40ハンドル径(Φmm)120ハンドル高さ(mm)64
注意
※本製品にはインジケーターは含まれて下りません。
※分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする