曜日別特売
V160-HN14 朝顔型ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 46193229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V160-HN14 朝顔型ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 46193229
V160-HN14 朝顔型ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション 46193229

朝顔型ハンドル車(加工付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード46193229品番V160-HN14
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軸穴(軸穴径:14mm)加工品です。

トラスコ品番131-7660材質FC材 クロムメッキ高さ(mm)ボス:33ボス径(Φmm)38ハンドル径(Φmm)160ハンドル高さ(mm)49
注意
※握りは別売品です。別途ご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする