※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
朝顔型ハンドル車(加工付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46193238
品番
V180-K15
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。
トラスコ品番
133-3198
材質
FC材 クロムメッキ
高さ(mm)
ボス:35
ボス径(Φmm)
38
ハンドル径(Φmm)
180
ハンドル高さ(mm)
53
注意
※握りは別売品です。別途ご注文ください。