※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
朝顔型ハンドル車(加工付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46193247
品番
V200-KM20
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軸穴・キー溝・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。
トラスコ品番
131-6171
材質
FC材 クロムメッキ
高さ(mm)
ボス:40
ボス径(Φmm)
40
ハンドル径(Φmm)
200
ハンドル高さ(mm)
56
注意
※握りは別売品です。別途ご注文ください。