曜日別特売
QCTHS0825-20S サムターンクランパーストロング イマオコーポレーション 46193484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サムターンクランパーストロング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番351-3768
内容量1個注文コード46193484品番QCTHS0825-20S
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

サムターンクランパーストロング

トラスコ品番351-3768寸法L(mm)16.3寸法H(mm)29寸法d(mm)8d114寸法D(mm)25寸法M(mm)M2×0.4深さ3寸法H1(mm)14.5寸法Dp(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250d225寸法d330適合プレート厚さ(mm)3~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする