曜日別特売
WLH130B-9S 六角レンチ 黒染め9本セット(ショート) ワイズ 46193859

WLH130B-9S 六角レンチ 黒染め9本セット(ショート) ワイズ 46193859
WLH130B-9S 六角レンチ 黒染め9本セット(ショート) ワイズ 46193859
WLH130B-9S 六角レンチ 黒染め9本セット(ショート) ワイズ 46193859
WLH130B-9S 六角レンチ 黒染め9本セット(ショート) ワイズ 46193859
WLH130B-9S 六角レンチ 黒染め9本セット(ショート) ワイズ 46193859
WLH130B-9S 六角レンチ 黒染め9本セット(ショート) ワイズ 46193859

六角レンチ 黒染め9本セット(ショート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード46193859品番WLH130B-9S
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。
硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。
均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。
連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。
コンパクトなショートタイプです。
1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mm

トラスコ品番540-8786
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする