曜日別特売
SPST-1880--WAL スリム食器棚 79cm幅 ホームテイスト 46194140

SPST-1880--WAL スリム食器棚 79cm幅 ホームテイスト 46194140
SPST-1880--WAL スリム食器棚 79cm幅 ホームテイスト 46194140
SPST-1880--WAL スリム食器棚 79cm幅 ホームテイスト 46194140
SPST-1880--WAL スリム食器棚 79cm幅 ホームテイスト 46194140
SPST-1880--WAL スリム食器棚 79cm幅 ホームテイスト 46194140
SPST-1880--WAL スリム食器棚 79cm幅 ホームテイスト 46194140
SPST-1880--WAL スリム食器棚 79cm幅 ホームテイスト 46194140
SPST-1880--WAL スリム食器棚 79cm幅 ホームテイスト 46194140
SPST-1880--WAL スリム食器棚 79cm幅 ホームテイスト 46194140
SPST-1880--WAL スリム食器棚 79cm幅 ホームテイスト 46194140
SPST-1880--WAL スリム食器棚 79cm幅 ホームテイスト 46194140
SPST-1880--WAL スリム食器棚 79cm幅 ホームテイスト 46194140

スリム食器棚 79cm幅

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送
ウォールナット
内容量1台注文コード46194140品番SPST-1880--WAL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

スリム設計の大容量79cm幅の食器棚です!
コンパクトながら食器やストック商品など、たっぷり収納できます。
オープンスペースはちょっとした作業台としてお使い頂けます。
スライドトレーとオープンスペースには通気孔があるので、熱や蒸気を逃がします。
上下の棚は可動式なので、食器や食品ストックをきれいに収納できます。
便利な2口コンセントが付いているで炊飯器やキッチン家電を収納できます。
高さ163cmなので、小柄な女性でも無理なく収納できます。

用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
材質【構造部材】パーチクルボード,MDF【表面加工】プリント紙化粧合板ウォールナット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79×41×163
注意
※お客様組立品です。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき3,637/税込4,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする