KDS
リチウムイオン充電池(ATL-96/66/46シリーズ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46194288
品番
LTB-3H
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
充電時間目安:約5時間(LTB-3CH使用時)
用途
ATL-96/66/46シリーズ用の電源に。
トラスコ品番
128-0470
厚さ(mm)
24
縦(mm)
35
横(mm)
53