曜日別特売
#27 グランクール JEJアステージ 46194674

#27 グランクール JEJアステージ 46194674
#27 グランクール JEJアステージ 46194674
#27 グランクール JEJアステージ 46194674
#27 グランクール JEJアステージ 46194674

グランクール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)26.5
内容量(L)26.5
内容量1個注文コード46194674品番#27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

アウトドアシーンにマッチするフォルムデザインとカラーリングの新型クーラーボックスです。
正面のロングバックルとサイドバックル(兼ハンドル)でフタをしっかり閉めることができます。

トラスコ品番506-3461材質本体、フタ、ハンドル、ベルト:ポリプロピレン、バックル:ABS樹脂、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール幅(mm)640ブルーグレー高さ(mm)320奥行(mm)408容量(L)26.5内容量(L)26.5縦(mm)230横(mm)463マチ(mm)263外寸法・高さ(mm)320収納の目安500mlペットボトル缶/28本、1.5Lペットボトル/6本(寝かせて)、2Lペットボトル/5本(寝かせて)外寸法・奥行(mm)408外寸法・間口(mm)640有効内寸法・間口(mm)463有効内寸法・奥行(mm)263有効内寸法・高さ(mm)230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする