ホームテイスト
ヘッドレスト可動 3人掛け レザーファブリック カウチソファ【Emmet-エメット-】
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
ダークブラウン
キャメル
ダークブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46194858
品番
SH-24-CSH-3--DBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ヘッドレスト可動式の3人掛けレザーファブリックカウチソファ!
レザーファブリックとは見た目は高級感のあるレザーでありながら、肌触りは触り心地の良いファブリックという2つをあわせもつ素材です。
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。
材質
【表面材】レザーファブリック【座面】Sバネ・ウレタンフォーム・ウェービングベルト
色
ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約251×164×67(座面高43)
注意
※組み立て時間30分
※必ず搬入経路をご確認の上ご購入いただくようお願い致します。
※お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。
※壁に色が移る可能性がありますので、壁から10cm程離してご利用ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※地域によっては配達まで時間を頂く場合がございます。
※配送業者からお客様に連絡が入ります。 納入日の打ち合わせをさせて頂きます。
※こちらの商品は、単品で複数台購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
31,819
/
税込
¥
35,001
北海道地方
数量1につき
¥
63,637
/
税込
¥
70,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません