※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ねじ込み式キャスター 415MAシリーズ 旋回式 ゴム車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) トータルロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46194909
品番
4150MA-RB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
用途
工場、店舗、事業所などの様々な場所に
トラスコ品番
814-2426
材質
金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム
タイプ
自在S付き
車輪幅(mm)
32
取付高(mm)
129
軸長(mm)
20
取付高H(mm)
129
ねじT
M12
許容荷重(daN)
70
車輪径D(Φmm)
100