SH-25-CFS-8--F-NA クッションフロア 8畳サイズ ホームテイスト 46195059

SH-25-CFS-8--F-NA クッションフロア 8畳サイズ ホームテイスト 46195059
SH-25-CFS-8--F-NA クッションフロア 8畳サイズ ホームテイスト 46195059
SH-25-CFS-8--F-NA クッションフロア 8畳サイズ ホームテイスト 46195059
SH-25-CFS-8--F-NA クッションフロア 8畳サイズ ホームテイスト 46195059
SH-25-CFS-8--F-NA クッションフロア 8畳サイズ ホームテイスト 46195059
SH-25-CFS-8--F-NA クッションフロア 8畳サイズ ホームテイスト 46195059
SH-25-CFS-8--F-NA クッションフロア 8畳サイズ ホームテイスト 46195059
SH-25-CFS-8--F-NA クッションフロア 8畳サイズ ホームテイスト 46195059
SH-25-CFS-8--F-NA クッションフロア 8畳サイズ ホームテイスト 46195059
SH-25-CFS-8--F-NA クッションフロア 8畳サイズ ホームテイスト 46195059

クッションフロア 8畳サイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
フレンチヘリンナチュラル
内容量1個注文コード46195059品番SH-25-CFS-8--F-NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

お子様やペットも安心の
撥水、抗菌加工のクッションフロアマット
表面が塩化ビニル樹脂なので、
耐水性抜群、油汚れにも強く、サッと拭くだけでメンテナンスも簡単!
お部屋に合わせて簡単カット!
本物そっくりなナチュラルの木目なのでお部屋をおしゃれに模様替え!

用途ケガや傷防止用のマット、シートとして。材質【表面】塩化ビニル樹脂【中材】発泡塩化ビニル樹脂【裏面】特殊ガラス繊維フレンチヘリンナチュラル寸法(cm)352×352
注意
※完成品です。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,637/税込4,001
北海道地方数量1につき6,819/税込7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする