J02300000994 丸型パンチング浅バット IKD 46195654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J02300000994 丸型パンチング浅バット IKD 46195654
J02300000994 丸型パンチング浅バット IKD 46195654
J02300000994 丸型パンチング浅バット IKD 46195654
J02300000994 丸型パンチング浅バット IKD 46195654

丸型パンチング浅バット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番404-2182
内容量1枚注文コード46195654品番J02300000994
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

●Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。●未使用時に重ね置きできます。●容器のフタや目皿に最適です。●パーツ・食材などの仕分け、保管に便利です。●ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。●ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。

用途
●Φ2mmの穴が3.5mmピッチで空いていますので製品の水切・洗浄・乾燥に最適です。●各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。●食材やパーツの仕分け・保管に便利です。●搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。●排水側のストレーナー等に使用できます。●金網のザルと違い異物混入の心配がありません。
トラスコ品番404-2182サイズ(inch)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする