IKD
抗菌 ストッパー付給食バット 運搬型
商品レビューを投稿する
内容量
1枚
注文コード
46195785
品番
K02700000331
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥18,330
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
ハンドルとストッパーが一体型ワイヤ仕様なので、丈夫で曲がりにくくさびにくいです。
つなぎ目がないので、清潔で洗いやすいです。
用途
研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
食品・食材の運搬・積み重ね・保管・収納。
トラスコ品番
387-2700
材質
ステンレス(SUS304)(銅含有)
呼称
運搬型
外寸法・幅(mm)
603
外寸法・高さ(mm)
135
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
382
有効内寸法・奥行(mm)
325
有効内寸法・高さ(mm)
134
有効内寸法・幅(mm)
545
注意
※持ち運び時のフタ利用はできません。
※注1:抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
※注2:表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
※注3:直火・空焚き厳禁。