Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
”Z-EAL” 首振りラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
差込角(mm)
凸9.5
凸6.35
凸9.5
全長(mm)
160
114
160
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46196975
品番
2726Z-3/8(L160)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。
握りやすい樹脂グリップを採用しています。
トラスコ品番
124-7047
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
歯数
72
全長(mm)
160
質量(g)
130
差込角(mm)
凸9.5
寸法H(mm)
9.5
寸法D(mm)
20.5
寸法T(mm)
20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応