曜日別特売
07-112-10 防振手袋アクティブアーマー 07-112 アンセル 46197264

 

07-112-10 防振手袋アクティブアーマー 07-112 アンセル 46197264
07-112-10 防振手袋アクティブアーマー 07-112 アンセル 46197264
07-112-10 防振手袋アクティブアーマー 07-112 アンセル 46197264
07-112-10 防振手袋アクティブアーマー 07-112 アンセル 46197264

防振手袋アクティブアーマー 07-112

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード46197264品番07-112-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

JIS T 8116適合品です。
特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。
ニトリルコーティングにより、突き刺し・摩耗に対して優れた耐性があり、グリスやオイルをはじきます。

用途
チェーンソー、刈払機の使用時。
インパクトレンチ、グラインダーの使用時。
トラスコ品番125-9068材質手のひら部・手甲部:ニトリルゴム、裏:インターロックコットン、防振材:ジェルフォーム厚さ(mm)6グリーンサイズLL規格EN388 2016:3221B全長(cm)23.5~26.1中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)26耐切創性2B袖口仕様マジックEN388規格2003:3221
関連資料:(0.12MB) (0.24MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする