用途部品の組み立ておよび点検に。
部品のピッキング、固定に。
最終組立に。
材料、製品の仕上げ加工に。
トラスコ品番386-1785材質繊維部:HPPE、タングステン、ポリウレタン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン、スチール、ナイロン厚さ(mm)0.81色グレーサイズS規格EN388 2016:3X41E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)23.5中指長(cm)7.8材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)HPPE、タングステン、スパンデックス、ポリエステル手のひらまわり(cm)18.2色(手首部)レッドゲージ数18耐切創性X/EEN388規格2016:3X41E