曜日別特売
11-755-10 耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 アンセル 46197727

 

11-755-10 耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 アンセル 46197727
11-755-10 耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 アンセル 46197727
11-755-10 耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 アンセル 46197727

耐切創手袋 ハイフレックス 11-755

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズXL
全長(cm)26.5
内容量1双注文コード46197727品番11-755-10
参考基準価格(税別)¥3,784販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

最軽量のEN ISOカットE及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。
手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。
生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。
清潔でお肌に優しい手袋です。

用途
部品の組み立ておよび点検に。
部品のピッキング、固定に。
最終組立に。
材料、製品の仕上げ加工に。
トラスコ品番386-1782材質繊維部:HPPE、タングステン、ポリウレタン、ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン、 スチール、 ナイロン厚さ(mm)0.81グレーサイズXL規格EN388 2016:3X41E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)26.5中指長(cm)9.2材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)HPPE、タングステン、スパンデックス、ポリエステル手のひらまわり(cm)21.6色(手首部)ブラックゲージ数18耐切創性X/EEN388規格2016:3X41E
関連資料:(0.73MB) (0.24MB)

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする