※商品画像
パレット
鉛筆 パレット 5646 6角 PLT MSS 2B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1ダース(12本)
注文コード
46197877
品番
K56462B
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
用途
学童向け鉛筆
種類
マシュマロ
硬度
2B
色(軸)
いちごミルク・ブルーベリーヨーグルト・クールラムネ3色込み
繰り返し・詰め替え
対応