A1242a-a-561BR 3WAYソファーベッド セルタン 46197990

A1242a-a-561BR 3WAYソファーベッド セルタン 46197990
A1242a-a-561BR 3WAYソファーベッド セルタン 46197990
A1242a-a-561BR 3WAYソファーベッド セルタン 46197990
A1242a-a-561BR 3WAYソファーベッド セルタン 46197990
A1242a-a-561BR 3WAYソファーベッド セルタン 46197990
A1242a-a-561BR 3WAYソファーベッド セルタン 46197990
A1242a-a-561BR 3WAYソファーベッド セルタン 46197990
A1242a-a-561BR 3WAYソファーベッド セルタン 46197990
A1242a-a-561BR 3WAYソファーベッド セルタン 46197990
A1242a-a-561BR 3WAYソファーベッド セルタン 46197990
A1242a-a-561BR 3WAYソファーベッド セルタン 46197990
A1242a-a-561BR 3WAYソファーベッド セルタン 46197990
A1242a-a-561BR 3WAYソファーベッド セルタン 46197990
A1242a-a-561BR 3WAYソファーベッド セルタン 46197990
A1242a-a-561BR 3WAYソファーベッド セルタン 46197990
A1242a-a-561BR 3WAYソファーベッド セルタン 46197990
A1242a-a-561BR 3WAYソファーベッド セルタン 46197990
A1242a-a-561BR 3WAYソファーベッド セルタン 46197990

3WAYソファーベッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
ダリアンブラウン
内容量1台注文コード46197990品番A1242a-a-561BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ソファ・カウチ・ベッドの3通りで使える多機能ソファーベッド。首元まで支えるハイバック仕様で快適な座り心地です。位置調整が可能なベルト付きクッションは、ヘッドレストや腰当てとして自由にカスタマイズ可能。使わない時は折りたたんで省スペースに収納できます。

材質【構造部材】スチールパイプ【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%質量(kg)13.3ダリアンブラウンサイズ2人掛け幅(cm)100高さ(cm)69奥行き(cm)78.5
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする