寸法
MARKLESS STYLE
レザースタイルマルチケース(L)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
ブラック
ホワイト
色(本体)
ブラウン
ブラウン
ブラック
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
46198735
品番
TS-1689-007
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
大きく開いて収納できる合皮素材のマルチケースです。
パスポートやカードなどをしまうことができるサイズ感となっています。
材質
PU、EVA 他
色
ブラウン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×180×37
色(本体)
ブラウン