曜日別特売
TE-0028-044 モバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ MARKLESS STYLE 46198821

寸法

TE-0028-044 モバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ MARKLESS STYLE 46198821
TE-0028-044 モバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ MARKLESS STYLE 46198821
TE-0028-044 モバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ MARKLESS STYLE 46198821
TE-0028-044 モバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ MARKLESS STYLE 46198821

モバイルウォータープルーフポーチ6.9インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト
色(本体)ホワイト
内容量1セット(5個)注文コード46198821品番TE-0028-044
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

【国際規格のIPX8基準に合格】
6.9インチ全面ディスプレイスマホ対応のウォータープルーフポーチです。
ポーチに入れた状態でタッチ操作、通話が可能なため
夏のキャンプ、レジャー、野外フェス、
また冬のウインタースポーツなどさまざまなシーンでご活用いただけます。
ポーチをジッパーで二重に止めて2回折りたたみ、クリップパーツに入れて使用します。
※スマートフォンのタッチパネルに保護フィルムなどを貼ってる場合、タップ時の反応が悪くなる場合があります
※iPhoneSE、7~iPhone 8等を使用する場合、ホームボタンが”微弱な電流を通じて反応するセンサー式”のため、
ポーチに入れた状態では反応しません。
iPhoneのホームボタンを画面上に呼び出す「assistive touch」の設定をしてご利用ください。

材質ABS、PVC 他幅(mm)124ホワイト高さ(mm)215タイプポーチ奥行(mm)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/124×215×13 ネックストラップ/全長約890対応機種汎用色(本体)ホワイト特性ストラップ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする