曜日別特売
TS-1661-009 モバイルウォータープルーフポーチ 6.7インチ MARKLESS STYLE 46198830

寸法

TS-1661-009 モバイルウォータープルーフポーチ 6.7インチ MARKLESS STYLE 46198830
TS-1661-009 モバイルウォータープルーフポーチ 6.7インチ MARKLESS STYLE 46198830
TS-1661-009 モバイルウォータープルーフポーチ 6.7インチ MARKLESS STYLE 46198830
TS-1661-009 モバイルウォータープルーフポーチ 6.7インチ MARKLESS STYLE 46198830

モバイルウォータープルーフポーチ 6.7インチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
色(本体)ブラック
内容量1セット(5個)注文コード46198830品番TS-1661-009
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

【国際規格のIPX8基準に合格】
6.7インチ全面ディスプレイスマホに対応しているウォータープルーフポーチです。
ポーチに入れたまま操作可能なので、
夏の海やキャンプ、野外の音楽フェス、
冬のウィンタースポーツ時など、レジャー時のマストアイテムです。

材質ABS、PVC 他寸法(mm)本体/120×215×17、ネックストラップ/全長約890、参考収納寸法/79×162×8ブラック色(本体)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする